Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 14, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14127
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14127
EAN/GTIN:
     4028203265091
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x14 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
8,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
14 mm
b:
14
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
5 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
5
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1656*
€ 2,57706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.