Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14126
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14126
EAN/GTIN:
     4028203265664
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x12 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4
Innensechskant:
4 mm
Gewinde:
M5
Gesamtlänge:
17 mm
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
5 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
8,72 mm
ds:
5
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Kopfhöhe:
5
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
dk:
8,5
S:
4
D:
5
L:
12 mm
B:
12
k:
5
Außendurchmesser:
8,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0352*
€ 2,42189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.