| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-14124 Herst.-Nr.: 14124 EAN/GTIN: 4028203265657 |
| |
|
| | |
| DIN 912 5x10 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Gewinderichtung: | standard rechts | Kopfhöhe (gesamt): | 5 mm | Kopfdurchmesser der Schraube: | 8,72 mm | Schlüsselweite: | 4 | Innensechskant: | 4 mm | Gewinde: | M5 | Gesamtlänge: | 15 mm | Produktart: | Standard | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Zylinderschrauben | Außendurchmesser: | 8,5 | Gewindeausprägung: | metrisch;Voll | k: | 5 | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Spitze: | ohne | Vollgewinde: | Ja | dk: | 8,5 | s: | 4 | d: | 5 | l: | 10 mm | b: | 10 | Normart: | DIN | Kopfhöhe: | 5 mm | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeausführung: | Regelgewinde | ds: | 5 | Antriebsgröße: | 4 | Antrieb: | Innensechskant | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoffart: | Stahl | Länge: | 10 mm | Durchmesser: | 5 mm | Norm: | 912 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |