Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-14105
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14105
EAN/GTIN:
     4028203265251
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x10 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
4
Außendurchmesser:
7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
4
Antriebsgröße:
3
Kopfhöhe:
4
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
S:
3
D:
4
L:
10 mm
B:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0981*
€ 2,49674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.