Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13990
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13990
EAN/GTIN:
     4028203266296
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x25 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8
Innensechskant:
8 mm
Gewinde:
M10
Gesamtlänge:
35 mm
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewinderichtung:
standard rechts
Kopfhöhe (gesamt):
10 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
16,27 mm
Außendurchmesser:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
25 mm
b:
25
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0678*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7044*
€ 3,21824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2544*
€ 2,68274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.