Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13984
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13984
EAN/GTIN:
     4028203266487
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x160 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
128
Außendurchmesser:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
160 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindelänge:
32 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5872*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3739*
€ 7,58494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7339*
€ 6,82334
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0832*
€ 1,28901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9224*
€ 1,09766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9124*
€ 1,08576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8824*
€ 1,05006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7372*
€ 0,87727
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.