Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13983
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13983
EAN/GTIN:
     4028203266272
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x16 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
k:
10
Außendurchmesser:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Antriebsgröße:
8
Kopfhöhe:
10
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
S:
8
D:
10
L:
16 mm
B:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0597*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,601*
€ 3,09519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1719*
€ 2,58456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.