Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13979
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13979
EAN/GTIN:
     4028203266456
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x130 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
98
Außendurchmesser:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
130 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindelänge:
32 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3975*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8089*
€ 5,72259
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6568*
€ 0,78159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6268*
€ 0,74589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.