Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 12 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13947
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13947
EAN/GTIN:
     4028203342785
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x12 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
12 mm
b:
12
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3954*
€ 2,85053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9954*
€ 2,37453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.