Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13931
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13931
EAN/GTIN:
     4028203339402
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
30 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0227*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2741*
€ 2,70618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.