Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 20 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13928
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13928
EAN/GTIN:
     4028203339297
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x20 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
20 mm
b:
20
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 6
ds:
6
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1692*
€ 2,58135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.