Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 10 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13914
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13914
EAN/GTIN:
     4028203338948
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x10 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
10 mm
b:
10
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0945*
€ 2,49246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.