Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13893
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13893
EAN/GTIN:
     4028203337903
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x12 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
12
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
12 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0011*
€ 2,38131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.