Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 16 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13873
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13873
EAN/GTIN:
     4028203342556
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
16 mm
b:
16
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 4
ds:
4
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0169*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1485*
€ 2,55672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.