Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 90 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 90 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 90 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13870
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13870
EAN/GTIN:
     4057221392458
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x90 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
90 mm
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
36
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0867*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7006*
€ 18,68371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2506*
€ 18,14821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1539*
€ 14,46314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,391*
€ 12,36529
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,0567*
€ 10,77747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8867*
€ 10,57517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0867*
€ 8,43317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.