Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 39 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 39 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 39 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 39 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 39 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 39 x 3, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-138430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     138430
EAN/GTIN:
     4057221958968
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 39 x 3
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
60
Antrieb:
Außensechskant
s:
60
N:
7
m:
40
d:
39x3
W:
31
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
40
Gewindesteigung (fein):
3 mm
Durchmesser:
39 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m39x3, din 935 fg, din 935-1 6, 935-39-3-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.