Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 18 x 60 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13761
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13761
EAN/GTIN:
     4028203643370
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 18x60 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
27
s:
14
d:
18
l:
60 mm
b:
48
k:
18
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 18
ds:
18
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
14
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6864*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9346*
€ 8,25217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2746*
€ 7,46677
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0812*
€ 1,28663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0612*
€ 1,26283
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8864*
€ 1,05482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8564*
€ 1,01912
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.