Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 25 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13736
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13736
EAN/GTIN:
     4028203337088
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x25 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
24
s:
14
d:
16
l:
25 mm
b:
25
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3083*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3516*
€ 5,1784
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6639*
€ 0,79004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4999*
€ 0,59488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4599*
€ 0,54728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.