Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 200 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13710
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13710
EAN/GTIN:
     4028203337071
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x200 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
160
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
200 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1122*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2312*
€ 5,03513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8512*
€ 4,58293
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,113*
€ 2,51447
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,093*
€ 2,49067
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,4222*
€ 1,69242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3922*
€ 1,65672
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1122*
€ 1,32352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.