Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13656
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13656
EAN/GTIN:
     4028203339754
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x25 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
25
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
25 mm
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2188*
€ 2,64037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.