Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 16 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13648
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13648
EAN/GTIN:
     4028203339730
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
DIN 912 10x16 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
16
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
16 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,516*
€ 2,99404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.