Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 12 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13642
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13642
EAN/GTIN:
     4028203342846
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x12 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
12 mm
b:
12
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 10
ds:
10
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9008*
€ 3,45195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3687*
€ 0,43875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.