Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 100 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-13640
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     13640
EAN/GTIN:
     4028203339891
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x100 8.8, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
68
Gewindeausführung:
Regelgewinde
b:
32
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
100 mm
k:
10
ds:
10
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2098*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6186*
€ 4,30613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3016*
€ 0,3589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.