Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13384
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7080160120
EAN/GTIN:
     4049337102854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 6 x 12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0x12 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
6,5
Min. Klemmbereich:
4,5
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
4,5-6,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: BLIND-6-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,095*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,375*
€ 14,72625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,095*
€ 12,01305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.