Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-13224
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7070160120
EAN/GTIN:
     4049337088783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 6 x 12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Flachrundkopf - 6,0x12 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Max. Klemmbereich:
8
Min. Klemmbereich:
6
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Klemmbereich:
6,0-8,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.