Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-118134
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07315
EAN/GTIN:
     4022835073154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeschneideinsatz, 1,5 D

Bohren

• Gewindeeinsatz-Standard • Frei durchlaufend • Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Hersteller:
Völkel
Größe:
M10 x 1,5
Gewindelänge:
1,5 x D mm
Gewinde:
M10
Innendurchmesser:
10
Steigung:
1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, v-coil gewindeeinsatz m 10, din 8140, din 8140 m10, Gewindeeinsatz-Standard M10 x 1,5 1,5D V-Coil
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1427*
€ 0,1827*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,132*
€ 0,183*
2 Tage
2700
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1478*
€ 0,1888*
5 Tage
1603
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1473*
€ 0,1914*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1689*
€ 0,2157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.