Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
V-COIL Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D, Lieferumfang: 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-118133
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07311
EAN/GTIN:
     4022835073116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeschneideinsatz, 1,5 D

Bohren

• Gewindeeinsatz-Standard • Frei durchlaufend • Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Hersteller:
Völkel
Größe:
M8 x 1,25
Gewindelänge:
1,5 x D mm
Gewinde:
M8
Innendurchmesser:
8
Steigung:
1,25
Werkstoff:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, v-coil gewindeeinsatz m 8, din 8140, din 8140 m8, Gewindeeinsatz-Standard M8 x 1,25 1,5D V-Coil
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6200
100
€ 4,30*
ab € 0,1061*
€ 0,1393*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1161*
€ 0,1405*
5 Tage
4760
100
€ 4,79*
ab € 0,1138*
€ 0,1468*
121 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,1148*
€ 0,1488*
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,1166*
€ 0,1544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.