Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
DIN 935 Kronenmuttern M 30 x 2, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank, Feingewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-103292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103292
EAN/GTIN:
     4057223463743
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
W:
24
s:
46
N:
7
m:
33
d:
30x2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Kronenmutter
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
6 / 6 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
33
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
935
Weitere Suchbegriffe: din 935 m30x2, din 935 fg, kronenmutter din 935 fg 30 x 2, 935-30-2-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,895*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,548*
€ 11,36212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,628*
€ 10,26732
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,355*
€ 2,80245
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.