Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-102674
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     102674
EAN/GTIN:
     4055248100476
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2,5x25 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
25
B:
17
k:
2,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,5
S:
2
d:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0282*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8176*
€ 2,16294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.