Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 20 x 2 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 20 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 20 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 20 x 2 mm, Stahl verzinkt
BB Stanz Lochplattenwinkel 40 x 40 x 20 x 2 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-102469
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     63144220
EAN/GTIN:
     4055248125387
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Stuhlwinkel
lochplattenwinkel 40x40x20
200 Lochplattenwinkel 40x40x20x2.0 Stuhlwinkel Winkel-Verbinder verzinkt Zulassung CE

Lochplattenwinkel werden aus 2,0 mm starkem Stahlblech hergestellt.
Die Lochplattenwinkel haben nur Nagellöcher, keinen Steg und keine Kombilöcher.
Die Lochplattenwinkel werden dort eingesetzt, wo keine statischen Nachweise erforderlich sind und keine hohen Anforderungen hinsichtlich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden.
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: 2,0 mm

Lieferumfang:

200 Lochplattenwinkel 40x40x20x2.0 Stuhlwinkel Winkel-Verbinder verzinkt Zulassung CE
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
20 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2 mm
Schenkellänge B:
40 mm
Schenkellänge A:
40 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: stuhlwinkel, stuhlwinkel 25x15x2, BB, Stanz, 40, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.