Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 120, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 120, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 120, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 120, A2 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 120, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-102412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102412
EAN/GTIN:
     4055248100353
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
1,2
d:
5
l:
120
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
120 mm
b min.:
25
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
963
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1299*
€ 3,72458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.