Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 4,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 4,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 4,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 4,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Kotflügelscheiben, 4,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-10231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10231
EAN/GTIN:
     4057222635141
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheiben, 4,3 x 20 x 1,25, Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1000
Antriebsgröße:
1,25
Stärke:
1,25
d2:
20
d1:
4,3
s:
1,25
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M4
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,25 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
4,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8297*
€ 2,17734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4676*
€ 1,74644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.