Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-102294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102294
EAN/GTIN:
     4055248100292
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
12 mm
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.