Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 5x80, Drahtdurchmesser 4,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-10175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10175
EAN/GTIN:
     4055248026783
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 5 / 20,1-26
Weitere Informationen:
d4:
25
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
4,5
Ausführung:
Federstecker
Drahtdurchmesser:
4,5
l1:
80
Werkstoffart:
Stahl
d:
4,5
l:
97
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80
Bohrungsdurchmesser:
5 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2188*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6973*
€ 3,20979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2473*
€ 2,67429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.