Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6 Stahl verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6 Stahl verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6 Stahl verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 4x64, Drahtdurchmesser 3,6 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-10174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10174
EAN/GTIN:
     4055248026776
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, doppelt; Drahtdurchmesser 3,6 mm; galv. verzinkt; 4mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
3,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Federstecker
Drahtdurchmesser:
3,6
Werkstoffart:
Stahl
Artikel-Nr.:
0/2068/001/ 4,0/ / /01
DIN:
11024
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
4mm HP
d:
3,6
l:
64
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
64
Bohrungsdurchmesser:
4 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1733*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.