Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1
Riegler Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1
Riegler Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1
Riegler Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1
Artikel-Nr.:
     5417B-p994110
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     65/0-N
EAN/GTIN:
     4047322337434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1, Betriebsdruck 4 - 16 bar, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °C

Für alle Filter, Filterregler, Wartungseinheiten und Kombieinheiten ab Größe G 1/4.

Nicht geeignet für unsere »Mini«-Serien und unsere »multifix«-Serie.

Einfacher Anbau anstelle des standardmäßigen Handablassventils.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Kunststoff (PA)
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Behälteranschluss:
G 1/8 außen
Haube:
Messing
Gewinde Ablassseite:
G 1/4 innen
Einbaulage:
Filterbehälter montiert – senkrecht ± 10%
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck min.:
4 bar
DN:
4
Max. Betriebsdruck:
16
Medium:
Kondensat (Emulsion)
Beschreibung:
Vollautomatisches Ablassventil
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, filterregler riegler, ablassventil, Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
306
€ 4,30*
ab € 32,56*
€ 42,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,49*
€ 43,39*
5 Tage
306
€ 4,90*
ab € 33,74*
€ 43,46*
2 Tage
306
€ 8,50*
ab € 34,15*
€ 44,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,37*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.