Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65/0-N, Riegler Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-936939
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100677
EAN/GTIN:
     4047322337434
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65/0-N, 100677, Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1

Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M14x1, Betriebsdruck 4 - 16 bar, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °C

Für alle Filter, Filterregler, Wartungseinheiten und Kombieinheiten ab Größe G 1/4.

Nicht geeignet für unsere »Mini«-Serien und unsere »multifix«-Serie.

Einfacher Anbau anstelle des standardmäßigen Handablassventils.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
373 GRAMM
Gehäuse:
Kunststoff (PA)
Betriebsdruck min.:
4 bar
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
DN:
4
Behälteranschluss:
G 1/8 außen
Gewinde Ablassseite:
G 1/4 innen
Einbaulage:
Filterbehälter montiert senkrecht ± 10%
Haube:
Messing
Beschreibung:
Vollautomatisches Ablassventil
A:
46,5 mm
B:
109,0 mm
C:
83,0 mm
D:
26,0 mm
Medium:
Kondensat (Emulsion)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
65/0-N
BAA059001:
100677
BAA271001:
4047322337434
BAA316001:
<p>Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8 i. x M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 32,67*
€ 41,79*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 33,69*
€ 42,65*
1
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 42,92*
2 Tage
53
1
€ 8,50*
ab € 34,11*
€ 43,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.