Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p993251 Herst.-Nr.: 05030406001 EAN/GTIN: 4013288184030 |
| |
|
| | |
| - Kraftform Micro Schraubendreher für TORX Schrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Haltefunktion für TORX Schrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit praktischer Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Weitere Informationen: | | Kappe drehbar: | Ja | Mit Abrollschutz: | Ja | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Vergütung Abtriebsspitze: | Sonstige | VDE-geprüft: | Nein | Norm (Abtriebsspitze): | sonstige | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 10 | Klingendurchmesser: | 4 | Ausführung Griff: | Sonstige | Griffdurchmesser: | 17 | Grifflänge: | 97 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Wera | Kugelkopf: | Nein | Gesamtlänge: | 157 | Schaftlänge: | 60 | Abtriebsform: | Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx10, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 10, TORX-Schraubendreher mit Haltefunktion |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,43* | € 7,46* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,46* | € 8,81* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,47* | € 8,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,83* | € 8,83* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,21* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|