Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980596 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150314539 |
| |
|
| | |
| - Isolierter gemäß VDE zertifizierter Schraubendreher für Plus-Minus-Klemmschrauben sowie Schlitz-/Phillips-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- Zur Benutzung an Schaltschränken und Klemmleisten
- 2-Komponenten-Griff mit vertikalen Rillen für komfortablen Griff und maximale Kraftübertragung, verhindert Abrutschen
- Die Klinge kann schnell durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet
- Markierung: Artikelnummer und Klingengröße auf die Klinge gelasert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V
- Einzelhandelsverpackung = Verpackung mit Kunststoffaufhänger
- Rillen auf dem Zwei-Komponenten-Griff sichern den Halt des Werkzeugs und sorgen für maximale Kraftübertragung, rutschfeste Beschichtung
- Anzahl und Größe der Spitzen sind mit Laser markiert, um die Erkennung zu vereinfachen
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 2 | Klingenlänge: | 100 | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 205 mm | Gewicht: | 80 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Flache Spitze: | 6 | Phillips Größen: | PH 2 | Breite Griff: | 30 mm | Kugelkopf: | Nein | Kappe drehbar: | Nein | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Ja | Griff: | Längsgriff | Grifflänge: | 105 | Schaftlänge: | 100 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 9,41* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,78* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|