Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980470 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150304530 |
| |
|
| | |
| - Im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt
- Isolierter ERGO Schraubendreher mit schlanker Klinge für Schlitz-Schrauben
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Dreikomponentengriff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, sizes 3 and 3.5
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen des Schraubenziehers
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Die Klingen sind um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen und erleichtern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Für Arbeiten an spannungsführenden Geräten bis 1000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
Weitere Informationen: | | Spitzenweite: | 3.0 mm | Klingenlänge: | 100 | Grifflänge: | 122 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 222 mm | Gewicht: | 33 g | Spitzenstärke: | 0.5 mm | Breite Griff: | 20 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | Griff: | Längsgriff | Klingendicke: | 0,5 | VDE-geprüft: | Ja | Schaftlänge: | 100 mm | Abtriebsgröße: | 3 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, esd schlitz-schraubendreher, Bahco, ERGO, Isolierter, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 6,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 7,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,89* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|