Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980446 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150304677 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- Gemäß VDE isolierter ERGO Schraubendreher mit schlanken Klingen (reduzierter Klingendurchmesser) für Pozidriv-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Für bessere Zugänglichkeit sind die Klingen um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V
Weitere Informationen: | | Breite Griff: | 20 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 1 | Klingenlänge: | 80 | Grifflänge: | 122 mm | Schraubenkopf: | PZ 1 | Gesamtlänge: | 202 mm | Gewicht: | 60 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Bahco | Schaftlänge: | 80 mm | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 bahco, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, Bahco, Nach, VDE, isolierter,, schlanker, ERGO-Pozidriv-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,33* | € 12,60* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,57* | € 12,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,18* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|