Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und schlagfestem Griff für Pozidriv-Schrauben PZ2 x 125 mm, Einzelhandelsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und schlagfestem Griff für Pozidriv-Schrauben PZ2 x 125 mm, Einzelhandelsverpackung
Bahco ERGO-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und schlagfestem Griff für Pozidriv-Schrauben PZ2 x 125 mm, Einzelhandelsverpackung
Bahco ERGO-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und schlagfestem Griff für Pozidriv-Schrauben PZ2 x 125 mm, Einzelhandelsverpackung
Bahco ERGO-Schraubendreher mit durchgehender Klinge und schlagfestem Griff für Pozidriv-Schrauben PZ2 x 125 mm, Einzelhandelsverpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p979842
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150320547
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Schlagschraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Für Pozidriv-Schrauben zum Befestigen, Lösen und Meißeln
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
  • Die Klinge läuft durch den Griff, für verlustfreies Hämmern. Die Metallkappe schützt auch bei Arbeiten mit starken Schlägen
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 8764 und DIN 5260
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • 3-Komponenten-Griff vereint einen robusten Kern mit hoher Griffigkeit
  • Der Zylinderförmige Schaft mit kleinem Durchmesser hilft beim schnellen Festziehen und Lösen von Schrauben
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung auf dem Griffende identifiziert werden
Weitere Informationen:
Größe Sechskantklinge:
11 mm
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge:
125
Grifflänge:
122
Größe:
PZ 2
Gewicht:
122 g
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
125
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2x125, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, Bahco, ERGO-Schraubendreher, mit, durchgehender, Klinge, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,85*
€ 20,50*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 20,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.