Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Isolierte, auswechselbare Schlitzklinge 1 x 5,5 mm mit reduziertem Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Isolierte, auswechselbare Schlitzklinge 1 x 5,5 mm mit reduziertem Durchmesser
Bahco Isolierte, auswechselbare Schlitzklinge 1 x 5,5 mm mit reduziertem Durchmesser
Bahco Isolierte, auswechselbare Schlitzklinge 1 x 5,5 mm mit reduziertem Durchmesser
Bahco Isolierte, auswechselbare Schlitzklinge 1 x 5,5 mm mit reduziertem Durchmesser
Artikel-Nr.:
     5417B-p979823
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8050SL-2P
EAN/GTIN:
     7314150243884
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
  • Isolierte, auswechselbare Klingen mit reduziertem Durchmesser
  • Verbesserten Zugang dank reduziertem Durchmesser, besonders bei versenkten Schrauben oder Lüsterklemmen
  • Für Schlitzschrauben, Klingenlänge 100 mm (außerhalb des Griffs)
  • Im praktischen Griff integrierter Klingenfreigabemechanismus ermöglicht ein einfaches und sicheres Wechseln der schlanken Klingen, ohne dass die Klingen herausfallen
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V
  • Einzelhandelsverpackung: 2 Stk. in Kunststoffröhre
  • Zur ausschließlichen Verwendung mit isoliertem Knarren-Schraubendreher 808060
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsprofil:
-
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1
Klingendicke:
1
Klingendurchmesser:
-
Spitzenweite:
5.5 mm
Klingenlänge:
100
Klingenbreite:
5,5
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
25 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spitzenstärke:
1.0 mm
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,82*
€ 15,98*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 17,29*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 17,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
808060
ab € 35,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.