Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 3m Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 3m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 3m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 3m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 3m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 3m Kabel, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker flach für innen mit 3m Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p979699
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980030
EAN/GTIN:
     4007123644544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
"Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.Es ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit" Extraflacher Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Verlängerungskabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich Schutzkontakt-Winkelstecker und Schutzkontakt-Kupplung aus stabilem Kunststoff Mit intelligentem ausklappbarem Griff - ermöglicht einfaches Ausstecken des Flachsteckers aus der Steckdose ohne Kraftaufwand Lieferumfang: 1 x Verlängerungskabel mit ausklappbarem Griff - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05 VV-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
45
Breite:
155
Farbe:
schwarz
Gewicht:
487
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 20
Stromstärke:
- A
Kabellänge:
3 m
Spannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, schukostecker schwarz, Brennenstuhl, Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel, mit, Flachstecker, flach, für
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7298
10
€ 8,50*
ab € 4,5415*
€ 5,8415*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 5,97*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 6,08*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,75*
€ 6,42*
1
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.