Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Bit Pozi PZ3 (1/4” x 25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Bit Pozi PZ3 (1/4” x 25)
CELO Bit Pozi PZ3 (1/4” x 25)
CELO Bit Pozi PZ3 (1/4” x 25)
Artikel-Nr.:
     5417B-p977698
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9UZ3
EAN/GTIN:
     8425586447858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
CELO PZ-Bit
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Metall
Klingenlänge:
25
Verpackungsart:
Blister
Typ:
Bit PZ 3
Abmessungen:
1/4"x25 mm
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
3
Hersteller:
CELO
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidriv
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz3 1/4, bit (pozidriv), bit pz 3, Bit, Pozidrive, Pozi, Apolo MEA, Schraubenantrieb, CELO
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 18,07*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 125,96*
€ 162,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,28*
€ 193,1132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,61*
€ 191,1259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,80*
€ 183,022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,70*
€ 165,053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 134,21*
€ 159,7099
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 133,78*
€ 159,1982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 133,35*
€ 158,6865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 125,96*
€ 149,8924
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.