Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 8, 120 mm lang, Nutzlänge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 8, 120 mm lang, Nutzlänge 70 mm
CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 8, 120 mm lang, Nutzlänge 70 mm
CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 8, 120 mm lang, Nutzlänge 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976546
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     8120BST
EAN/GTIN:
     8421814018364
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm
CELO Mauerwerksbohrer BST
Weitere Informationen:
nutzbare Bohrerlänge:
70 mm
Bohrerlänge:
120 mm
Verwendung:
Mauerwerk
Schaft:
Zylinderschaft
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
BST 8-120
Nutzlänge:
70 mm
Gesamtlänge:
120
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
70
Länge:
120 mm
Hersteller:
CELO
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, CELO, Mauerwerksbohrer, BST, Ø, 8,, 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.