Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 6, 110 mm lang, Nutzlänge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 6, 110 mm lang, Nutzlänge 50 mm
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 6, 110 mm lang, Nutzlänge 50 mm
CELO Betonbohrer SDS-plus Ø 6, 110 mm lang, Nutzlänge 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976535
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     6110BSDS
EAN/GTIN:
     8421814018807
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
sds-plus betonbohrer 6 x 48 x 110 m...
CELO Betonbohrer SDS Plus
Weitere Informationen:
nutzbare Bohrerlänge:
50 mm
Bohrerlänge:
110 mm
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
SDS Plus Bohrer
Nutzlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Arbeitslänge:
50
Länge:
110 mm
Ausführung:
Betonbohrer
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Celo
Schaft:
SDS-plus
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, CELO, SDS-plus, Ø, 6,, 110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.