Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 292
Artikel-Nr.:
     5417B-p976347
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     476292BAN
EAN/GTIN:
     8421814046084
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder BAN ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV-beständig. Des Weiteren hat der Kabelbinder eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
BD 7,6-290
Breite:
7,6 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
290 mm
Material:
Nylon
Werkstoff:
Nylon
lösbar:
Nein
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
+ 85 °C
Passend für:
Durchmesser bis 82 mm
Inhalt:
100
Traglast:
54 kg
Handelsmarke:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Binder, Apolo MEA, Kabelbefestigung, apolo, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.