Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202
CELO Kabelbinder Bridapolo schwarz BD-7,6 x 202
Artikel-Nr.:
     5417B-p976346
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     476202BAN
EAN/GTIN:
     8421814052788
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder BAN ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV-beständig. Des Weiteren hat der Kabelbinder eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
lösbar:
Nein
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
+ 85 °C
Passend für:
Durchmesser bis 54 mm
Inhalt:
100
Traglast:
54 kg
Handelsmarke:
CELO
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
BD 7,6-200
Breite:
7,6 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Material:
Nylon
Werkstoff:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: apolo, Apolo MEA, Kabel, Kabelbefestigung, Binder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.