Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 4, 75 mm lang, Nutzlänge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 4, 75 mm lang, Nutzlänge 40 mm
CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 4, 75 mm lang, Nutzlänge 40 mm
CELO Mauerwerksbohrer BST Ø 4, 75 mm lang, Nutzlänge 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p976345
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     475BST
EAN/GTIN:
     8421814018319
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
CELO Mauerwerksbohrer BST
Weitere Informationen:
Typ:
BST 4-75
Nutzlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
75
Bohrerdurchmesser:
4 mm
Arbeitslänge:
40
Länge:
75 mm
nutzbare Bohrerlänge:
40 mm
Bohrerlänge:
75 mm
Verwendung:
Mauerwerk
Schaft:
Zylinderschaft
Verpackungsart:
Beutel
Hersteller:
CELO
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, CELO, Mauerwerksbohrer, BST, Ø, 4,, 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.